清掃用品・洗剤
RSS
27 件中
1 -
20 件
(0.01秒)
表示件数
MonotaRO
¥1,735〜
MonotaRO
¥3,497
特長|縫い目がないので塗装などの拭き取りに
MonotaRO
¥259
特長|便利なハンディータイプのカーペットローラー。
MonotaRO
¥2,247
特長|タオル系統の生地なので油分、水分の吸水性が優れています。
MonotaRO
¥310
MonotaRO
¥5,775〜
特長|ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
MonotaRO
¥295
特長|床ホウキ30本体用のスペアヘッドです。
用途|各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
MonotaRO
¥3,885
特長|中身は50枚×8袋に分かれているので保管しやすい。
MonotaRO
¥4,200
特長|低コストなのでウエスを多量に使用される清掃、廃油の拭き取り等に向きます。
MonotaRO
¥7,350
特長|家庭からでる古着から作られています(Tシャツ・ポロシャツ)
消耗品の替えモップが激安にて新登場!
MonotaRO
¥212
特長|モップ用替糸です。から拭き、水拭き、ワックスがけにお使いください。
用途|ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に。
MonotaRO
¥1,667〜
特長|雪落しや荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
MonotaRO
¥2,310〜
特長|家庭からでる古着から作られています
中古のメリヤス布なので伸縮性がよく水分、油分の吸水性に優れています
ウエス製品の中で優れた製品です
リサイクル製品です。カット済
MonotaRO
¥564
特長|軽くて使いやすい樹脂製のヘッドとパイプで疲れにくい。
用途|フローリング・Pタイルなどの床。店舗内のフロアやトイレなど、水拭き、から拭きやワックスがけに。
MonotaRO
¥437
特長|床ホウキ45本体用のスペアヘッドです。
用途|各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
ユーハンキンバリー
¥13,041
特長|パッド状油液吸着材です。
油液用の多目的パッド
吸着した油水の保持力に優れています。
用途|オイル等の搬出時の流出事故の対応
危険物積載車両のアクシデントの備え
工事や危険物倉庫での作業時の流出事故の対応
MonotaRO
¥6,279
特長|水、油、溶剤と対象範囲が幅広く対応。
様々な機械の形状に合わせられる。
油液の拡散を確実に防止。
50枚入×8袋で小分けも出来、経済的です
MonotaRO
¥5,613
特長|保管しやすいケース入り。
用途|建築・土木工事、災害復旧工事における土納。
建築廃材等の回収・運搬に。(ゴミ袋)
MonotaRO
¥3,129
特長|自重の1〜1.2倍の油液を吸収します。
100%天然成分である為、保管場所を選びません。
用途|油液がフロアに流出した場合、広く散布する事により拡散するのを防止します。
ユーハンキンバリー
¥2,426
特長|特殊エンボス処理なので吸収力が優れ作業効率がアップします。
保管、配分、携帯、使用後の処理に手間がかかりません。
機械、作業者を保護し産業災害を防ぎます。
用途|機械の維持、補修。
金属作業。
オイル(冷却油、潤滑油)、水、科学溶剤、金属クズなどの除去