スプレー・オイル・グリス

RSS RSS
13 件中 1 - 13 件 (0.01秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 MonotaRO
青ニス除去剤 商品点数: 1

¥386

特長|強い洗浄力で素早くケガキ塗料を除去します。金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。

用途|ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗

 
商品画像 MonotaRO
青ニススプレー 商品点数: 1

¥394

特長|あらゆる金属面やガラスのケガキに最適です。鮮明で精密なケガキができます。塗膜は密着性に優れ、金属やガラス等に使用できます。スプレータイプだから塗布作業を簡単、スピーディに行えます。

用途|金属切削加工時のケガキ用塗料

 
商品画像 MonotaRO

¥420

特長|検査対象物表面の細かい傷を容易に検出します。欠陥部分に塗布され浸透した浸透液を本剤が吸収し、微細な傷を、鮮明な赤色で示します。

用途|金属探傷用現像液(欠陥部に浸透した赤色浸透液の現像)

 
商品画像 MonotaRO

¥368

特長|溶接母材用のスパッター付着防止剤速乾性ですので塗布後20〜30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。

用途|溶接時のスパッター付着防止

 
商品画像 MonotaRO
金属ガード 商品点数: 1

¥394

特長|金属表面を保護し、錆から守ります。金属機械部品にスプレーすることにより被膜を形成し、部品表面を保護し、錆から守ります。被膜が不要になった場合は、手で簡単に剥がすことができます。

用途|金属機械部品の保護・防錆

 
商品画像 MonotaRO
リークチェック 商品点数: 2

¥158〜

特長|わずかなガス漏れでも確実に泡が発生し検知します。
スプレータイプなので簡単に使えます。
配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。

用途|ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知

 
商品画像 MonotaRO
防錆潤滑剤 商品点数: 1

¥257

特長|優れた潤滑性と防錆力を発揮します。金属表面に油膜を張り、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果を発揮します。水置換性があり、金属を錆から守ります。浸透性に優れており、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。

用途|金属の防錆・潤滑

 
商品画像 MonotaRO

¥394

特長|欠陥部を染色します。洗浄液できれいにした検査対象物に塗布すると、表面に開口した欠陥部分にすみやかに浸透します。欠陥部分に十分に浸透させた後、余った本剤を洗浄液で除去し、現像液を塗布すると、本剤が現像液に吸収され、微細な傷を鮮明な赤色で示します。

用途|金属探傷用浸透液(欠陥部の染色)

 
商品画像 MonotaRO
タッピングスプレー 商品点数: 1

¥386

特長|不活性硫塩化型の切削オイルスプレーです。一般切削から高速重切削まで、幅広い加工に使用できます。タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切り等の加工に優れた効果を発揮します。タップ等の磨耗、破損を減少させます。

用途|金属の切削加工

 
商品画像 MonotaRO

¥252

特長|軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着した汚れをすばやくきれいに落とします。
逆さ噴射OK。

用途|機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄

 
商品画像 MonotaRO
光明丹 商品点数: 1

¥578

特長|定盤に光明丹を塗り、対象面と摺り合わせる。すると対象面の凸部分(高くなっている部分)にのみ光明丹が付着され、その赤くなった部分をきさげで落としていく。摺り合わせをしたときに光明丹が付く面積が広がっていくことは、平面が出てきていることになり確認が簡単に出来ます。防錆効果にも優れてます。

用途|擦り合せ作業、防錆、焼付け作業等

 
商品画像 MonotaRO

¥289

特長|検査前の探傷面の洗浄に、余分な浸透液の除去に最適です。検査対象物表面の油汚れを除去し、きれいにします。浸透剤塗布後は検査対象物表面に残った余分な浸透液を洗浄処理し、除去します。脱脂洗浄力に優れています。

用途|金属探傷用洗浄液(検査前の探傷面の洗浄及び、余分な浸透液の除去)

 
商品画像 MonotaRO
ドリルペースト 商品点数: 1

¥1,323

特長|タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切などの低速精密加工にも使用できます。特に炭素鋼、合同鋼アルミ合金はもちろん、ステンレス鋼、耐熱鋼にも優れた効果を発揮します。
※但し変色の恐れがある銅、銅合金は除きます。ペースト状の為取り扱いやすく、使用量が少量で済み、作業環境を汚しません。切削加工熱によって液状となり切削部へ浸透し、タップの磨耗破損が減少し、きれいなネジが得られます。

用途|ペースト状切削加工剤(不水溶性・塩素系)

 
  1